Motion
203DSP300

BROWNING
203DSP300

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PD9313 - taille de réducteur 203 , diamètre d’arbre 3 po, vis 12 à 20 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418719
N° MFR203DSP300
Prix1,688.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
203DSP300

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PD9313 - taille de réducteur 203 , diamètre d’arbre 3 po, vis 12 à 20 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418719
N° MFR203DSP300
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
Prix1,688.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.7813 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Gamme de diamètres de vis
    12-20 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    6.8800 po
  • Poids
    32.60 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203DSP300
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460492384
  • Matériel
    Acier
  • Série
    203DSP

Aperçu

Description du fabricant
203DSP300 ARBRES D’ENTRAÎNEMENT DU CONVOYEUR À VIS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.