Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou0.7813 po
- Taille du réducteur du fabricant203
- Gamme de diamètres de vis12-20 po
- Diamètre de l’arbre3.0000 po
- Longueur de projection de l’arbre9.8800 po
- Poids36.30 lb
Détails
- Dessin CAD
- Distance entre les trous d’arbre3.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant203DSP300-3SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460492490
- MatérielAcier inoxydable
- Série203DSP
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.