Motion
Nettoyant pour pièces de frein Brakleen 5gal

CRC INDUSTRIES
Brakleen Brake Parts Cleaner 5gal

Nettoyant pour frein CRC – 5 gal, seau, liquide, sans silicone, chloré
N° D’ARTICLE MI02420201
N° MFRBrakleen Brake Parts Cleaner 5gal
Prix374.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Brakleen Brake Parts Cleaner 5gal

Nettoyant pour frein CRC – 5 gal, seau, liquide, sans silicone, chloré
N° D’ARTICLE MI02420201
N° MFRBrakleen Brake Parts Cleaner 5gal

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix374.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    Supérieur à 212 °F
  • Taille du conteneur
    5 gal.
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gallons
  • Point de congélation
    32 °F
  • Poids net
    5.00 gal.
  • Durée de conservation
    10
  • Taille
    5 gal.
  • Gravité spécifique
    1.06
  • Contenu en COV
    0
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore
  • Application
    ABS, disque, tambour, cylindres de frein, tambours de frein, garnitures de frein, segments de frein, étriers, disques d’embrayage, plaquettes de frein à disque et disques
  • Type de base
    Chloré
  • Couleur
    Incolore
  • Type de contenant
    Seau
  • Résistance diélectrique
    37,500 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Supérieur à 200 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Valeur en Ko
    95
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050911
  • Plage de pH
    13.5 à 14.1
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Irritant
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, approuvé par Snap
  • CUP_NON
    078254050911

Aperçu

Description du fabricant
05091 NETTOYAGE DES PIÈCES DE FREIN PAIL5GAL
  • Chloré