Motion
Dégraissant propre pour câbles 18oz

CRC INDUSTRIES
Cable Clean Degreaser 18oz

Dégraissant pour câble Clean®, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420974
N° MFRCable Clean Degreaser 18oz
Prix54.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Cable Clean Degreaser 18oz

Dégraissant pour câble Clean®, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420974
N° MFRCable Clean Degreaser 18oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    158°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -267°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    1.33
  • Contenu en COV
    96.12
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Type de base
    Halogéné
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    26,800 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Aucun point d’éclair ou de feu • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu • Non chloré, non conducteur, non tachant • Ne contient pas de 1,1,1-Trichloroethane • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille •
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254020648
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    078254020648

Aperçu

Description du fabricant
02064 CÂBLE PROPRE PLUS HD HIVOLT AER20OZ
  • Pas de point d’éclair ou de feu
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Non chloré, non conducteur, non tachant
  • Contient n° 1,1,1-Trichloroethane
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille