Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po
- Dimensions3 po x 10 pi
- Longueur10 pi
Détails
- Capacité absorbante par emballage16 gal (É.-U.)
- ApplicationCarburant/huile
- CouleurBlanc
- Matériau de remplissagePolypropylène
- Liquides absorbésHuiles
- Matériau extérieurPolyester
- Quantité du colis8
Aperçu
- La peau en maille et la bande de remplissage spaghetti sont idéales pour attirer l’huile épaisse ou pour une utilisation dans les eaux à mouvement rapide
- Le filet extérieur robuste résiste aux UV pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation; permet aux fluides de passer facilement au matériau de remplissage
- La corde qui longe la flèche supporte des charges allant jusqu’à 400 lb, ajoutant de la force pour le déploiement et la récupération
- La flèche flotte à la surface pour une récupération facile, même lorsqu’elle est saturée
- Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants, les carburants et le pétrole brut, sans absorber une goutte d’eau
- Les attaches et les anneaux de fixation en acier au carbone zingué robustes vous permettent de relier les flèches ensemble
- La couleur blanc brillant rend la flèche plus facile à voir dans les environnements extérieurs et montre clairement le niveau de saturation
- Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Remarque : Non recommandé pour une utilisation sur terre
- Prix par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.