Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
- Gravité spécifique1.02
- Poids0.22 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationUtilisé pour les conduites hydrauliques et pneumatiques, les freins, le liquide de transmission, le Pto et les raccords de climatisation, pour les systèmes d'alimentation en liquide haute pression avec raccords coniques
- Base chimiqueEster de méthacrylate
- Type de produit chimiqueEster de méthacrylate
- CouleurViolet
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- CUP_NON686226545503
- Viscosité14,000 cP
Aperçu
- Prévenir les fuites dans les systèmes pneumatiques/hydrauliques
- N’encrassera pas les vannes et n’obstruera pas les filtres