Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
- Résistance au cisaillement4000 psi
Détails
- CouleurVert
- Temps de durcissement24 h
- InflammabilitéInflammable
- Comp. matérielPlastique
- Plage de température de fonctionnement-54 à +150 °C
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- CUP_NON686226680501
Aperçu
- Fixez les assemblages cylindriques métalliques non filetés
- Renforcez les ensembles d’ajustement antidérapant
- Prévient la corrosion
- Remplissage de l’écart jusqu’à 0,015
- Plage de température de -65°F à 300°F (-54°C à 149°C)