Motion
MCCAZ00D04ZAA

DUFF-NORTON
MCCAZ00D04ZAA

1 tonne, vérin à vis Acme, vertical, anti-retour, extrémité filetée, 4 po Voyage, 5.375 po Hauteur fermée, adaptateur de tuyau personnalisé.
N° D’ARTICLE MI02423387
N° MFRMCCAZ00D04ZAA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
MCCAZ00D04ZAA

1 tonne, vérin à vis Acme, vertical, anti-retour, extrémité filetée, 4 po Voyage, 5.375 po Hauteur fermée, adaptateur de tuyau personnalisé.
N° D’ARTICLE MI02423387
N° MFRMCCAZ00D04ZAA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou de boulon
    13/32
  • Hauteur
    9.375 po
  • Diamètre de la vis de levage du plomb
    5/8 po x 0,250 po de plomb
  • Longueur
    6 po
  • Longueur rétractée
    5.375 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    5 lb
  • Largeur
    4.47 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Configuration
    Traduction verticale
  • Capacité de charge dynamique
    2000 lb
  • Type de fin
    Fileté
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Montage
    Deux trous traversants
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    Série 2500
  • Vitesse à pleine charge
    22.9 po/min
  • Capacité de charge statique
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PRISE MCCAZ00D04ZAA
  • Les vérins à vis Acme offrent une action mécanique positive
  • Positionnement précis et vitesses de levage uniformes
  • Les configurations standard comprennent des unités verticales ou inversées avec des vis de levage rotatives ou traductrices
  • Les options d’extrémité comprennent la plaque supérieure, les extrémités filetées ou les extrémités à chape

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté