Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la scie-cloche6 po
- Diamètre min. de la scie-cloche1-1/4 po
- Taille de la tige7/16 po
Détails
- Pilote intégréPerceuse pilote intégrée
- Changement rapideChangement rapide
- Série8762
Aperçu
- DW1810 offre un collet à dégagement rapide sans outil pour empêcher les scies-cloches de se verrouiller sur le mandrin
- Les modèles DW1803 et DW1805 sont dotés d’un collier à ressort qui s’engage automatiquement dans les goupilles d’entraînement pour empêcher les scies-cloches de se verrouiller sur le mandrin
- Tous les mandrins à changement rapide sont dotés de deux vis de pression avec une tête combinée encastrée pour des changements de mèche de centrage rapides et faciles
- Tous les mandrins à changement rapide utilisent une construction en acier trempé et ont été testés pendant 15,000+ cycles pour offrir une durabilité sur le chantier
- DEWALT offre une gamme complète de mandrins standard et à changement rapide pour plus de polyvalence dans une large gamme d’applications de scies-cloches
- La conception améliorée de la mèche pilote offre une durée de vie plus longue dans tous les matériaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire