Spécifications
Dimensions
- Longueur4 po
- Dents par pouce6
- Poids0.088 lb
Détails
- Matériau arrièreAcier au carbone
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier au carbone
- Motif de pasConstante
- Type de tigeT
- Tpi6
- CUP_NON028874437531
Aperçu
- Les dents moulues de précision restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
- Des goulots plus profonds avec un espace libre accru éliminent plus de matériau pour une coupe plus rapide
- Les lames en bois ont des dents de précision qui restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
- La conception à tige en T s’installe sur toutes les scies sauteuses Bosch et DEWALT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation