Motion
DW4702

DEWALT
DW4702

Roue tronçonneuse - 7.0000 po de diamètre, 0.090 po d’épaisseur, 5/8 po, 7/8 po de diamètre de trou central, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424854
N° MFRDW4702
Prix60.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4702

Roue tronçonneuse - 7.0000 po de diamètre, 0.090 po d’épaisseur, 5/8 po, 7/8 po de diamètre de trou central, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424854
N° MFRDW4702
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
Prix60.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po, 7/8 po
  • Poids
    0.8 lb
  • Roue Diamètre  
    7.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.090 po

Détails

  • Comprend
    (1) Lame diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    028874061026
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Lame turbo
  • CUP_NON
    028874061026
  • Garantie
    1 mois

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE DIAMANT COUPÉE À SEC DW4702
  • La matrice diamantée XP Performance prolongée offre 450 fois la durée de vie des abrasifs conventionnels et une meilleure élimination des matériaux
  • Grands segments de diamant pour une performance optimale dans le béton, la brique, les blocs et les carreaux
  • Jante continue, conception turbo pour une coupe rapide dans diverses applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté