Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
Détails
- Matériau de coupeBimétal
- Numéro CUP du fabricant028877338248
- Quantité du colis25
- Conception de la formeDroit
- Tpi18
- CUP_NON028877338248
Aperçu
- La conception brevetée de la dent utilise une géométrie de dent plus tranchante pour des vitesses de coupe plus rapides
- L’angle agressif de la tige augmente le contact avec la dent, maintenant la vitesse de coupe à mesure que la lame s’use pour une durée de vie plus longue de la lame
- Le revêtement antiadhésif spécialement formulé minimise la friction et la gomme pour des coupes plus lisses
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire