Spécifications
Dimensions
- Longueur6.0000 po
- Largeur0.7500 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionRevêtement antiadhésif
- Conception de la formeStandard/Arrière droit
- Tpi6
- CUP_NON028874048508
Aperçu
- Dent renforcée pour une durabilité accrue lors de la coupe de clous et d’autres corps étrangers
- Angle de crochet de +6 degrés pour des coupes rapides et agressives
- Le revêtement antiadhésif spécialement formulé minimise la friction et la gomme pour des coupes plus lisses
- La conception de la dent Raker augmente la zone de contact de la dent pour des coupes plus rapides
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire