Motion
DW8414

DEWALT
DW8414

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425411
N° MFRDW8414
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8414

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 30 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425411
N° MFRDW8414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    028877321745
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE EN ACIER INOXYDABLE DW8414
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour l’élimination agressive des matériaux dans l’acier inoxydable
  • 3 feuilles de verre pleines dans chaque roue pour une durabilité et une sécurité accrues
  • Sans fer, soufre et chlore pour le meulage et la coupe sans contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté