Motion
DW8420

DEWALT
DW8420

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 0.6250 po d’arbre, 60 grains, 15200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425416
N° MFRDW8420
Prix3.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8420

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 0.6250 po d’arbre, 60 grains, 15200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425416
N° MFRDW8420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Diamètre du disque
    4.0000 po
  • Poids
    0.052 lb
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.0450 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Action de coupe agressive : Faites des coupes rapides avec une conception de roue mince et une concentration de grain élevée.Durable par conception : Construit avec deux feuilles de fibre de verre pour la résistance de la roue. Conçu pour réduire les bris de roue
  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • À utiliser avec
    Métal, acier inoxydable
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    (1) Roue de coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15200 tr/min
  • CUP_NON
    028877321790
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE MINCE DW8420 DCW
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté