Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame164 pi
- Largeur de lame3/8 po
- Diplôme1.00 cm, 1/8 po
- Poids2.51 lb
Détails
- ActionNon verrouillable
- Pince de ceintureNon
- Revêtement de lameNylon
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAcier (caisse), vinyle (couvercle)
- CouleurNoir
- Revêtement de finitionVinyle
- Style d’obtention du diplômeB8
- Couleur de la marqueNoir, rouge
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionManivelle
- Type d’extrémité de rubanCrochet