Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Longueur totale12.6400 po
- Largeur/diamètre0.6000 po
Détails
- ApplicationScies à main
- Fichier BabbittNon
- Grossièreté de la coupeCélibataire
- CoupeCélibataire
- Revêtement de finitionSans revêtement
- FormeCône mince triangulaire
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Lime conique à motif américain, mince
- Conçu pour les scies à limer avec des dents à angle de 60°
- Forme triangulaire
- Coupe simple
- Bords fixés et coupés pour limer les gorges entre les dents de la scie
- Cône légèrement vers le point
- Lors du classement des scies à main, il est important de sélectionner le bon fichier
- En boîte