Motion
63145
Lame de scie à métaux manuelle - TPI : 18, acier au carbone, denté, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI02428797
N° MFR63145
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux manuelle - TPI : 18, acier au carbone, denté, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI02428797
N° MFR63145
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    18

Aperçu

Description du fabricant
63145 SCIE À MÉTAUX, SS1218 CARBONE 10
  • Acier solide à haute teneur en carbone
  • Tempéré pour fournir un bord dur avec un dos flexible
  • Spécialement renforcé pour induire la robustesse
  • Lame économique pour le sciage de matériaux légers à durs moyens
  • Un bon équilibre entre la résistance à l’usure et les propriétés d’absorption des chocs mécaniques
  • Pratiquement incassable
  • Quantité du colis : 100