Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame10, 12 po
- Compatibilité de la longueur de lame12 po
- Profondeur globale0.85 po
- Dents par pouce18
Détails
- Type de lameLames de scie à métaux
- Rangement de lame intégréStockage non intégré
- Style de cadreService standard
- Nombre de pièces1
- Postes90 °
- Types de produitsScie à métaux à usage général
- Réglage de la tensionTension réglable
Aperçu
- Réglage instantané pour lames de 10" à 12"
- Ajuste 90° pour les coupes verticales ou horizontales