Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3 po
- Longueur totale10-1/2 po
Détails
- Capacité de coupe20 g
- Couleur de la poignéeOrange
- Forme de poignéeDroit
- Coupe de matériauAluminium, acier laminé à froid
- Type de coupeDroit
Aperçu
- Combine la coupe longue des cisailles de la teinture à la force de l’action du composé
- L’action composée multiplie la force de la main par cinq
- Pour effectuer de longues coupes rapides dans des matériaux comme le papier, le plastique et la tôle
- Coupe l’acier laminé à froid à faible teneur en carbone de calibre 20
- Comprend des mâchoires dentelées antidérapantes ainsi que des poignées texturées antidérapantes
- Longueur de lame : 3 po