Motion
530E08

Erem
530E08

PINCES À COUPER 1.2X.03X20MM
N° D’ARTICLE MI02429668
N° MFR530E08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Erem
530E08

PINCES À COUPER 1.2X.03X20MM
N° D’ARTICLE MI02429668
N° MFR530E08

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    20 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    0.0400 po
  • Longueur totale
    20.0000 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po
  • Poids
    67 g

Détails

  • Capacité
    1.20 mm
  • Type
    Coupe-distance

Aperçu

Description du fabricant
530E08 COUPE-BORDURE, PCB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon