Motion
595E

Erem
595E

4-1/2 po OAL, capacité 18 AWG, coupe-câble diagonal à chasse complète, longueur de mâchoire de 15/32 po, tête conique, poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI02429689
N° MFR595E
Prix176.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Erem
595E

4-1/2 po OAL, capacité 18 AWG, coupe-câble diagonal à chasse complète, longueur de mâchoire de 15/32 po, tête conique, poignée coussinée ESD
N° D’ARTICLE MI02429689
N° MFR595E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    15/32 po
  • Largeur de la mâchoire
    0.433 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    18 AWG
  • Style de coupe
    Tête conique
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Coussin antistatique
  • Style de tête
    Conique
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
595E COUPE-DIAGONAL