Spécifications
Dimensions
- Profondeur hexagonale29 mm, 48 mm
- Taille hexagonale10 mm, 11 mm, 13 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm
- Longueur totale156 mm, 178 mm, 184 mm
- Diamètre de la tige10 mm, 11 mm, 13 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm
- Longueur de la tige73 mm, 76 mm, 79 mm
- Plage de tailles4 - 13 mm
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionLumineux
- Style de poignéePoignée ferme, plastique
- Type de poignéePlastique
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de conducteurs10
- Nombre de pièces10
- Code PSC5120
- Arbre remplaçableArbre fixe
- Type d’arbre1 solide
- Matériau de la tigeAcier
- Style de tigeSobre, solide
- Système de mesureMétrique
- Type d’outilJeu de tournevis à écrou
- GarantieÀ vie