Motion
26800
Prise à bec pour cigarette grise Original Smoker’s Cease Fire®, 4 gallons, avec seau
N° D’ARTICLE MI02441255
N° MFR26800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise à bec pour cigarette grise Original Smoker’s Cease Fire®, 4 gallons, avec seau
N° D’ARTICLE MI02441255
N° MFR26800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    16-1/2 po
  • Hauteur
    38-1/2 po

Détails

  • Capacité de la prise de cendres
    4 gal (É.-U.)
  • Matériau de la doublure du seau
    Acier
  • Finition couleur
    Gris
  • Page de produit du fabricant
  • Emplacement de montage
    Autoportant
  • Types de produits
    Prise de cigarettes/cendres
  • Matériau de la prise
    Polyéthylène
  • Forme
    Ronde avec tête cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
26800 FUMOIRS AISE FEU
  • Les réceptacles de quatre gallons sont sûrs et attrayants
  • La conception innovante à auto-extinction recueille en toute sécurité les mégots de cigarette disgracieux et réduit le risque d’incendie
  • Résistant à la flamme, le polyéthylène robuste ne rouille pas, ne se bosse pas et ne se fissure pas
  • L’ouverture unique du chapeau de pluie empêche la pluie de pénétrer et décourage les autres déchets
  • Il suffit de soulever le couvercle pour vider le grand seau en acier galvanisé à l’intérieur
  • Les encoches d’arrimage offrent sécurité et stabilité dans des conditions météorologiques extrêmes
  • La construction interne unique « trip-lip » empêche la condensation de goudron de s’échapper par temps très humide
  • Testé et approuvé en usine