Motion
1010131
Wire Rope Clip—Galvanized—Rope Size: 1/2 in, Pkg Qty: 50
N° D’ARTICLE MI02453693
N° MFR1010131
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Rope Clip—Galvanized—Rope Size: 1/2 in, Pkg Qty: 50
N° D’ARTICLE MI02453693
N° MFR1010131
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.80 lb

Aperçu

Description du fabricant
1010131 1/2 PINCE CROSBY
  • Chaque base possède un code d’identification du produit (PIC) pour la traçabilité du matériel, le nom CROSBY ou CG et une taille qui y est forgée
  • Efficacité nominale de 80 % pour les tailles de 3-4 mm à 22 mm et de 90 % pour les tailles de 24-26 mm à 90 mm
  • La pince est entièrement galvanisée pour résister à l’action corrosive et de rouille
  • Les tailles 1/8 po à 2-1/2 po et 3 po (3 mm à 65 mm et 75-78 mm) ont des bases forgées
  • Toutes les pinces sont emballées ou étiquetées individuellement avec les instructions d’application appropriées et les informations d’avertissement
  • Les pinces de 38 mm ( 1-1/2 po) ont des filetages roulés
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26 , y compris l’identification, la ductilité, le facteur de conception, la charge d’épreuve et les exigences de température
  • Satisfaire aux exigences de performance critiques supplémentaires, y compris la durée de vie de la fatigue, les propriétés d’impact et la traçabilité des matériaux, non traitées par l’ASME B30.26
  • Fabricant : Crosby Group