Motion
4500
Gants de protection contre la chaleur/soudure Blue Beast® - taille T-Grand, cuir, type manchette, paire, bleus
N° D’ARTICLE MI02461987
N° MFR4500
Prix18.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur/soudure Blue Beast® - taille T-Grand, cuir, type manchette, paire, bleus
N° D’ARTICLE MI02461987
N° MFR4500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    13 po
  • Poids
    10.20 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir
  • Gamme de produits
    Bête bleue
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement des épaules
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    045143045006
  • Applications de soudage
    Soudage général

Aperçu

Description du fabricant
SOUDEUSES DE CUIR 4500 BLEUES SÉLECTIONNÉES
  • Cuir de vache fendu à épaule sélectionnée bleu avec paume en cuir doublement renforcé, pouce doré et protecteur d’impulsion
  • Cousu avec du fil Kevlar® résistant à la chaleur
  • Bracelet-manchette fendu en cuir de vache et dos une pièce
  • Première de propreté en mousse de 4 mil et jersey rouge
  • Motif Gunn, pouce latéral
  • Applications : fonderie, soudage, toutes les applications générales nécessitant une protection contre la chaleur, les flammes ou les étincelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté