Motion
Lubrifiant pour chaîne de qualité alimentaire 12oz

CRC INDUSTRIES
Food Grade Chain Lube 12oz

Lubrifiant pour chaîne de qualité alimentaire, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02465438
N° MFRFood Grade Chain Lube 12oz
Prix28.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Food Grade Chain Lube 12oz

Lubrifiant pour chaîne de qualité alimentaire, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02465438
N° MFRFood Grade Chain Lube 12oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    632°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.874
  • Contenu en COV
    98.6
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide blanc clair
  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Type de film
    Huile
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    370 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030555
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des solvants à base de pétrole ou des solvants chlorés.
  • Parfum
    Inodore
  • Plage de température
    +8 à +325 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    078254030555
  • Température de travail
    8 à 325°F

Aperçu

Description du fabricant
03055 AER DE LUBRIFICATION DE CHAÎNE DE SALUBRITÉ ALIMENTAIRE 12OZWT
  • Conçu pour offrir la commodité d’une application en aérosol en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Il pénètre, lubrifie et protège les pièces mobiles en réduisant la friction et l’usure
  • NSF H1 enregistré pour contact accidentel avec les aliments
  • La pellicule non asséchante lubrifie efficacement les surfaces métalliques
  • La formule contient des propriétés anti-usure pour prolonger la durée de vie de la chaîne
  • Comprend un actionneur intégré bidirectionnel Perma-Lock® qui ne se détachera pas