Spécifications
Dimensions
- Diamètre19-7/8 po
- Hauteur29-3/4 po
Détails
- Finition couleurGris
- Types de produitsPrise combinée pour déchets et cendres
- Matériau de la priseAluminium
- FormeRonde
- Capacité de la poubelle30 gal (É.-U.)
Aperçu
- Spécialement profilé pour diriger la fumée et le gaz de tout incendie à l’intérieur du contenant vers la zone de combustion, coupant l’alimentation en air et extincteur des flammes en quelques secondes
- Offre une protection 24 heures sur 24 contre les incendies de déchets
- Convient à une utilisation dans les usines, les hôpitaux, les écoles, les bureaux et les magasins
- Les fûts doivent être remplis à 3/4 ° uniquement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite