Motion
K81215-TV/0-8

INA (SCHAEFFLER)
K81215-TV/0-8

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 75 mm, D.E 110 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02474769
N° MFRK81215-TV/0-8
Prix458.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K81215-TV/0-8

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 75 mm, D.E 110 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02474769
N° MFRK81215-TV/0-8
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
Prix458.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0390 po
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rondelles compatibles
    WS81215
  • Description
    Roulement cylindrique axial 874, monodirectionnel, comprenant K874, GS, WS
  • Capacité de charge dynamique
    38669.065 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    112000 lbf
  • Série
    K812
  • Capacité de charge statique
    112410.072 lbf
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    4012802046632

Aperçu

Description du fabricant
K81215-TV/0-8