Motion
100P-6SD
Jeu de tournevis - styles de pointe : plat, préhension confortable, poignée à arrêt du pouce, résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02483052
N° MFR100P-6SD
Prix96.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - styles de pointe : plat, préhension confortable, poignée à arrêt du pouce, résistant à la corrosion, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI02483052
N° MFR100P-6SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    10 po, 12 po, 3 po, 4 po, 6 po, 8 po
  • Longueur totale
    10-11/16 po, 12-11/16 po, 14-3/4 po, 17-13/16 po, 6-1/8 po, 7-7/8 po
  • Tailles des buses
    1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Poids
    4.19 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Prise confortable, butée de pouce
  • Comprend
    Pochette à bouton-pression 50007
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    6
  • Style de buse
    À fentes
  • CUP_NON
    662459928955

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE À FENTES 100P-6SD 6 PCS
  • Poignée confortable avec butée pour le pouce permettant une puissance de rotation accrue sans gêne ni glissement
  • Les lames chromées empêchent la corrosion et peuvent être facilement nettoyées
  • Les lames sont fabriquées en alliage d’acier spécial pour plus de résistance
  • Les embouts sablés à la vapeur adhèrent aux fixations et empêchent l’écaillage, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil
  • Les traversins hexagonaux sur les arbres permettent d’utiliser une clé pour une puissance de rotation supplémentaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté