Motion
SC41011AU-N5

SIOUX TOOLS
SC41011AU-N5

Détartreur à aiguille - en ligne, 1 po de diamètre, 4600 bpm, 12 cfm
N° D’ARTICLE MI02493391
N° MFRSC41011AU-N5
Prix529.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SC41011AU-N5

Détartreur à aiguille - en ligne, 1 po de diamètre, 4600 bpm, 12 cfm
N° D’ARTICLE MI02493391
N° MFRSC41011AU-N5
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
Prix529.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    16.8 po
  • Poids de l’outil
    6.3 lb

Détails

  • Consommation d'air
    12 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    En ligne
  • Taux d’impact
    4600 bpm
  • Source d’alimentation
    Hydraulique pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
SC41011AU-N5 ÉCHARPE