Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord354
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.91 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.1200 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Taille maximale de l’alésage4.2500 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Longueur totale4.1200 po
- Poids40.17
Détails
- Gamme d’alésages2.0000 à 4.2500 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384155655
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD11
- CUP_NON662384155655
Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Plusieurs positions d’installation pour la flexibilité Respecter l’équilibre AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par AGMA de classe 10 ou 11