Motion
MANCHON 15 UB

KOP-FLEX
15 UB SLEEVE

Manchon de couplage de mâchoire - 1.5 lb
N° D’ARTICLE MI02519721
N° MFR15 UB SLEEVE
Prix3,745.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
15 UB SLEEVE

Manchon de couplage de mâchoire - 1.5 lb
N° D’ARTICLE MI02519721
N° MFR15 UB SLEEVE
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
Prix3,745.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    15
  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    6.35 lb

Détails

  • Type de composant
    Manchon
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MANCHON 15 UB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384727807
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Modèle
    Max-C
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de mâchoire
  • Types de produits
    Manchon
  • Série
    Kop Flex
  • Style
    UB
  • CUP_NON
    662384727807
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 15 UB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.