Motion
MANCHON 20 UB

KOP-FLEX
20 UB SLEEVE

Raccord de mâchoire Résilient - 20 lb
N° D’ARTICLE MI02519743
N° MFR20 UB SLEEVE
Prix3,872.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
20 UB SLEEVE

Raccord de mâchoire Résilient - 20 lb
N° D’ARTICLE MI02519743
N° MFR20 UB SLEEVE
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
Prix3,872.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    20
  • Code de taille de raccord
    20
  • Diamètre extérieur
    6.1200 po
  • Poids
    8.12 lb

Détails

  • Type de composant
    Manchon
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MANCHON 20 UB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384727814
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Modèle
    Max-C
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de mâchoire
  • Types de produits
    Raccord résilient
  • Série
    Kop Flex
  • Style
    UB
  • CUP_NON
    662384727814
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 20 UB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.