Motion
PC1500BKD

DURACELL
PC1500BKD

Pile standard Duracell AA, Chimie : alcaline, 1.5 volts, qté par paquet : 24
N° D’ARTICLE MI02537657
N° MFRPC1500BKD
Prix0.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DURACELL
PC1500BKD

Pile standard Duracell AA, Chimie : alcaline, 1.5 volts, qté par paquet : 24
N° D’ARTICLE MI02537657
N° MFRPC1500BKD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    0.08166666666666667
  • Taille standard du bloc-batterie
    24
  • Largeur
    0.08041666666666666

Détails

  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et les plus durables disponibles• La résistance à la corrosion des joints d’étanchéité protège les équipements sensibles et précieux
  • Quantité du colis
    24
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Série
    Procellule

Aperçu

Description du fabricant
PILE ALCALINE DURPC1500 PROCELL AA
  • Fabriquées spécifiquement pour les applications professionnelles et industrielles, ces piles font partie des piles alcalines les plus fiables et durables disponibles
  • La résistance à la corrosion des joints étanches protège l’équipement sensible et précieux