Motion
NG0520112
5.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02544821
N° MFRNG0520112
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02544821
N° MFRNG0520112
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
Votre prix22.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Dureté
    80-90 Shore D
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MAXIMALE NG0520112 5X2 NYL