Motion
PB0504108
8.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 7200 lb
N° D’ARTICLE MI02544999
N° MFRPB0504108
Prix12.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 7200 lb
N° D’ARTICLE MI02544999
N° MFRPB0504108

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    1/2 po
  • Dureté
    65 Shore D
  • Capacité de charge
    7200 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °F
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision

Aperçu

Description du fabricant
PB0504108 5X1-1/4 POLYLENE 1/2