Motion
858482 WHL 8X2X3 5AMEDIUM FINI MÉTAL

3M
858482 WHL 8X2X3 5AMEDIUM METAL FINISH

Roue non tissée ou à ébarbage à volute - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560528
N° MFR858482 WHL 8X2X3 5AMEDIUM METAL FINISH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
858482 WHL 8X2X3 5AMEDIUM METAL FINISH

Roue non tissée ou à ébarbage à volute - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560528
N° MFR858482 WHL 8X2X3 5AMEDIUM METAL FINISH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 858482 WHL 8X2X3 5AMEDIUM METAL FINISH est une meule d’ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité moyenne, idéale pour la finition du métal.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000047093
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371097
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00051115371097
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
858482 WHL 8X2X3 5AMEDIUM FINI MÉTAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.