Motion
840412 3 PO SOCATT MOYEN A/O BUFF-GP

3M
840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560694
N° MFR840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP
Prix3.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP

Disque de finition non-tissé pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560694
N° MFR840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, ébavurage
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Type 2
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66000001132
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325137
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Série
    584421
  • CUP_NON
    00051115325137

Aperçu

Description du fabricant
840412 3 PO SOCATT MOYEN A/O BUFF-GP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.