Motion
840413 3 PO SOCATT FIN A/O BUFF-GP

3M
840413 3" SOCATT FINE A/O BUFF-GP

Disque de finition non tissé - 3.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560701
N° MFR840413 3" SOCATT FINE A/O BUFF-GP
Prix3.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
840413 3" SOCATT FINE A/O BUFF-GP

Disque de finition non tissé - 3.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560701
N° MFR840413 3" SOCATT FINE A/O BUFF-GP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, ébavurage
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Type 2
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Fine
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66000001140
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325144
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Série
    584421
  • CUP_NON
    00051115325144

Aperçu

Description du fabricant
840413 3 PO SOCATT FIN A/O BUFF-GP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.