Motion
02046
Feuille d’essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 9-1/5 po de largeur, 9-2/5 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02565341
N° MFR02046
Prix5.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille d’essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 9-1/5 po de largeur, 9-2/5 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02565341
N° MFR02046
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
Prix5.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la serviette
    9-2/5 po
  • Largeur de la serviette
    9-1/5 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Numéro CUP du fabricant
    00036000020465
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Pliage multiple
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Feuilles
  • Nombre total d’essuie-mains
    1200
  • CUP_NON
    00036000020465

Aperçu

Description du fabricant
02046 ESSUIE-MAINS PLIÉS EN M KLEENEX, BLANC, 8 P

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon