Motion
FRM160/12.5

FAG (SCHAEFFLER)
FRM160/12.5

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02571091
N° MFRFRM160/12.5
Prix79.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
FRM160/12.5

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02571091
N° MFRFRM160/12.5
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
Prix79.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po

Détails

  • Roulement compatible
    2218, 2218K, 22218, 22218K, 222S.303, 222S.304, 222SM80-TVPA
  • Unité logée compatible
    SNV160
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
FRM160/12,5