Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame(2) 2.5 à fentes mm, (2) 3 à fentes mm, (2) 4 à fentes mm, 3 Phillips mm
- Longueur de lame100 à fentes mm, 150 à fentes mm, 50 à fentes mm, 75 Phillips mm
- Longueur totale145 à fentes mm, 170 Phillips mm, 195 à fentes mm, 210 à fentes mm, 260 à fentes mm
- Tailles des buses#0 (Phillips), 1/8 po (Slotted), 3/32 po (Slotted), 5/32 po (Slotted)
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePlastique
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis7
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705260921