Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 Phillips mm, 100 Slotted mm, 125 Slotted mm, 80 Phillips mm
- Longueur totale191 Phillips mm, 204 à fentes mm, 218 Phillips mm, 236 à fentes mm
- Tailles des buses#1 (Phillips), #2 (Phillips), 3.5 (Slotted) mm, 4.5 (Slotted) mm
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePoignée coussinée
- Cote d’isolation1000 V
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis4
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705320908