Motion
34194
Ensemble de tournevis à écrou SoftFinish - modèle à tige solide, longueur de tige de 125 mm, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI02572009
N° MFR34194
Prix72.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à écrou SoftFinish - modèle à tige solide, longueur de tige de 125 mm, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI02572009
N° MFR34194
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
Prix72.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    10 mm, 13 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
  • Longueur de la tige
    125 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Ergonomique, multicomposant
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outil CVM
  • Style de tige
    Solide
  • CUP_NON
    084705341941

Aperçu

Description du fabricant
34194 ÉCROU SFTFNSH-DRV 7 PC ENSEMBLE MÉTRIQUE