Motion
53010
Jeu de tournevis - Style de pointe : à fentes, manche à finition douce, forme de lame hexagonale, résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI02572642
N° MFR53010
Prix20.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style de pointe : à fentes, manche à finition douce, forme de lame hexagonale, résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI02572642
N° MFR53010
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
Prix20.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    75 mm
  • Longueur totale
    186 mm
  • Tailles des buses
    3.5 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Hexagonales
  • Type de lame
    Hexagonales
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Fini doux
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Style de buse
    À fentes
  • CUP_NON
    084705530109

Aperçu

Description du fabricant
53010 SFTFNSH SLT AVEC FRAPPANT CAP3.5X75MM