Motion
53090
Jeu de tournevis - Style de pointe : cruciforme, fendue, poignée coussinée, poignée ergonomique, forme de lame hexagonale, résistant à la corrosion, jeu de 5 pièces
N° D’ARTICLE MI02572649
N° MFR53090
Prix144.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style de pointe : cruciforme, fendue, poignée coussinée, poignée ergonomique, forme de lame hexagonale, résistant à la corrosion, jeu de 5 pièces
N° D’ARTICLE MI02572649
N° MFR53090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix144.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 Phillips mm, 100 à fentes mm, 125 à fentes mm, 150 à fentes mm, 80 Phillips mm
  • Largeur de lame
    1/4 Phillips en , 13/64 Phillips en
  • Longueur totale
    186 Phillips mm, 213 Phillips mm, 213 à fentes mm, 238 à fentes mm, 268 à fentes mm
  • Tailles des buses
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), 5.5 (Slotted) mm, 6.5 (Slotted) mm, 8 (Slotted) mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Hexagonales
  • Type de lame
    Hexagonales
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée, ergonomique
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    5
  • Style de buse
    Phillips, à fentes
  • CUP_NON
    084705530901

Aperçu

Description du fabricant
53090 SFTFNSH SLT/PHL ENSEMBLE DE 5 PIÈCES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good