Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 Phillips mm, 100 Slotted mm, 125 Slotted mm, 150 Phillips mm, 150 Slotted mm, 175 Slotted mm, 80 Phillips mm
- Largeur de lame1/4 Phillips en, 13/64 Phillips en, 5/16 Phillips en
- Longueur totale186 Phillips mm, 213 Phillips mm, 213 Slotted mm, 238 Slotted mm, 268 Phillips mm, 268 Slotted mm, 293 Slotted mm
- Tailles des buses#1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 10 à fentes, 5.5 (Slotted) mm, 6.5 (Slotted) mm, 8 (Slotted) mm
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameHexagonales
- Type de lameHexagonales
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée, ergonomique
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis7
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705530970