Motion
CL41290-1RH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41290-1RH

Embrayage à crémaillère – 1 po de diamètre extérieur, 82.55 mm de diamètre extérieur, 90.5 mm de longueur, couple de 450 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582206
N° MFRCL41290-1RH
Prix2,542.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41290-1RH

Embrayage à crémaillère – 1 po de diamètre extérieur, 82.55 mm de diamètre extérieur, 90.5 mm de longueur, couple de 450 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582206
N° MFRCL41290-1RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,542.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    82.55 mm
  • Longueur totale
    90.5 mm
  • Poids
    4.38 lb

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Capacité de couple
    450 pi-lb
  • CUP_NON
    786582300348

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE FSR 8 X 1.000 DROITE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer