Motion
48-42-5850

MILWAUKEE TOOL
48-42-5850

Lame de scie sauteuse à dents - tige en T, matériau de coupe bimétal, 8 DPP, plus grande longueur de lame : 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02585077
N° MFR48-42-5850
Prix18.06 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5850

Lame de scie sauteuse à dents - tige en T, matériau de coupe bimétal, 8 DPP, plus grande longueur de lame : 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02585077
N° MFR48-42-5850
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
Prix18.06 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Plus grande longueur de lame
    4.0000 po
  • Longueur
    4.0000 po
  • Dents par pouce
    8
  • Épaisseur
    0.1000 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    9/32 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    T-Shank scie sauteuse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242139187
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    32
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    045242139187

Aperçu

Description du fabricant
48-42-5850 JIGSAW, 4 po P, 18TEETH/PO,
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent un cisaillement rapide du métal
  • Polyvalent : convient à toutes les scies sauteuses qui acceptent une lame à tige en T
  • Idéal pour couper l’aluminium et les métaux non ferreux